HAUPA - Puk-Sägeblatt für Holz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200286
Länge - 150 mm
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Kunststoff - Nein
Geeignet für Stahl - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923066383
Sonepar Artikelnummer
120097828
Hersteller Artikelnummer
200286
Hersteller Typ
200286
Hersteller Artikel Nr.:
200286
Länge:
150 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.004 kg


