HAUPA - Puk-Sägeblatt universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200288
Länge - 150 mm
Anzahl der Zähne je Zoll - 32
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Kunststoff - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923018498
Sonepar Artikelnummer
120097829
Hersteller Artikelnummer
200288
Hersteller Typ
200288
Hersteller Artikel Nr.:
200288
Länge:
150 mm
Anzahl der Zähne je Zoll:
32
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Breite:
5 mm
Stärke:
1 mm
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.004 kg


