Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - PV Sortiment HUPsolarKit3 im Koffer

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - PV Sortiment HUPsolarKit3 im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330046

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923627089

Sonepar Artikelnummer

121091465

Hersteller Artikelnummer

330046

Hersteller Typ

330046

Hersteller Artikel Nr.:

330046

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.320 kg

5-teiliges Set im praktischen Kunststoffkoffer. Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. Inhalt: 211225 Kabelschneider VDE HUPtriCut | 160 mm für Ø 8 mm 201060 Abmantler HUPstripPV | Solar 2,5 – 6,0 mm² 110806 2x Montagewerkzeug für MC4 Steckverbinder (Multi Contact) 211659 Crimpzange Photovoltaik | Rollpressung (MC4) 2,5 – 6 mm² 330046/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck