Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - PV Sortiment im Koffer

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - PV Sortiment im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330044

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923625252

Sonepar Artikelnummer

121048601

Hersteller Artikelnummer

330044

Hersteller Typ

330044

Hersteller Artikel Nr.:

330044

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.320 kg

Inhalt: 211225 VDE-Kabelschneider 160 mm für Ø 10 mm 201060 HUPstripPV 110806 Montagewerkzeug MC4 (2 Stück) 213096 HUPcompact „HC05“ für MC4 Stecker 220090 Koffer mit Einlage