Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - PV Sortiment in Gürteltasche bis 10 mm²

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - PV Sortiment in Gürteltasche bis 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 330050

  • Anzahl der Zangen - 1

  • Anzahl der Kabelschneider - 1

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923629274

Sonepar Artikelnummer

121091467

Hersteller Artikelnummer

330050

Hersteller Typ

330050

Hersteller Artikel Nr.:

330050

Anzahl der Zangen:

1

Anzahl der Kabelschneider:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Tasche

Herkunftsland:

HR

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.700 kg

Inhalt: 201085 Kabelschneider HUPtriCut, tauchisoliert, 160 mm für Ø 8 mm 201062 Abmantler HUPstripPV+, Solar 1,5 – 16 mm² 110806 2x Montagewerkzeug für MC4 Steckverbinder (Multi Contact) 213110 HUPcompact HC06 für MC4 Steckverbinder (Multi Contact) 4 – 10 mm² 220105 Gürteltasche ToolBelt mit 8 Fächern