HAUPA - PVC-Abdeckklebeband grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120095
Breite - 100 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grau
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923055479
Sonepar Artikelnummer
120096821
Hersteller Artikelnummer
120095
Hersteller Typ
120095
Hersteller Artikel Nr.:
120095
Breite:
100 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.192 kg


