Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Quadro Koffer komplett

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Quadro Koffer komplett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210682

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923134860

Sonepar Artikelnummer

120098480

Hersteller Artikelnummer

210682

Hersteller Typ

210682

Hersteller Artikel Nr.:

210682

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.713 kg

im stoßsicheren Kunststoffkoffer. 1 ''Quadro-''-Zange inkl. Magazin 2 Ersatzmagazine