HAUPA - Quetschkabelschuh Gabel 0,25-1,5M3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290731
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091095
Sonepar Artikelnummer
120098316
Hersteller Artikelnummer
290731
Hersteller Typ
290731
Hersteller Artikel Nr.:
290731
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


