HAUPA - Quetschkabelschuh Gabel 1,5-2,5 M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290736
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091132
Sonepar Artikelnummer
120065097
Hersteller Artikelnummer
290736
Hersteller Typ
290736
Hersteller Artikel Nr.:
290736
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


