HAUPA - Quetschkabelschuh Gabel 2,5-6 M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290751
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091248
Sonepar Artikelnummer
120065099
Hersteller Artikelnummer
290751
Hersteller Typ
290751
Hersteller Artikel Nr.:
290751
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


