HAUPA - Quetschkabelschuh Gabel 2,5-6 M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290750
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091231
Sonepar Artikelnummer
120098324
Hersteller Artikelnummer
290750
Hersteller Typ
290750
Hersteller Artikel Nr.:
290750
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


