HAUPA - Quetschkabelschuh Gabel isoliert 16 M8 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260863
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091316
Sonepar Artikelnummer
120099050
Hersteller Artikelnummer
260863
Hersteller Typ
260863
Hersteller Artikel Nr.:
260863
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


