HAUPA - Quetschkabelschuh Ring 0,25-1,5 M2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290619
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 2.5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090333
Sonepar Artikelnummer
120098248
Hersteller Artikelnummer
290619
Hersteller Typ
290619
Hersteller Artikel Nr.:
290619
Anschlussgewindemaß (metrisch):
2.5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


