HAUPA - Quetschkabelschuh Ring 0,25-1,5 M3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290620
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090340
Sonepar Artikelnummer
120098249
Hersteller Artikelnummer
290620
Hersteller Typ
290620
Hersteller Artikel Nr.:
290620
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


