HAUPA - Quetschkabelschuh Ring 0,25-1,5 M3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290621
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090357
Sonepar Artikelnummer
120098250
Hersteller Artikelnummer
290621
Hersteller Typ
290621
Hersteller Artikel Nr.:
290621
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


