HAUPA - Quetschkabelschuh Ring 0,25-1,5 M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290624
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090388
Sonepar Artikelnummer
120098253
Hersteller Artikelnummer
290624
Hersteller Typ
290624
Hersteller Artikel Nr.:
290624
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


