HAUPA - Quetschkabelschuh Ring 1,5-2,5 M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290630
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090432
Sonepar Artikelnummer
120098258
Hersteller Artikelnummer
290630
Hersteller Typ
290630
Hersteller Artikel Nr.:
290630
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


