HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 0,25-1,5 1,8x9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290771
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091378
Sonepar Artikelnummer
120098326
Hersteller Artikelnummer
290771
Hersteller Typ
290771
Hersteller Artikel Nr.:
290771
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


