HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 1,5-2,5 1,8x9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290775
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091415
Sonepar Artikelnummer
120098328
Hersteller Artikelnummer
290775
Hersteller Typ
290775
Hersteller Artikel Nr.:
290775
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


