HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 10 4x14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290776
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091422
Sonepar Artikelnummer
120098329
Hersteller Artikelnummer
290776
Hersteller Typ
290776
Hersteller Artikel Nr.:
290776
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


