HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 16 4,5x14 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290778
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923091446
Sonepar Artikelnummer
120098331
Hersteller Artikelnummer
290778
Hersteller Typ
290778
Hersteller Artikel Nr.:
290778
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


