HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 2,5-6 2,6x12,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290777
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091439
Sonepar Artikelnummer
120098330
Hersteller Artikelnummer
290777
Hersteller Typ
290777
Hersteller Artikel Nr.:
290777
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


