HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 25 7x15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290780
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923091453
Sonepar Artikelnummer
120098332
Hersteller Artikelnummer
290780
Hersteller Typ
290780
Hersteller Artikel Nr.:
290780
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


