HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 35 8x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290782
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091460
Sonepar Artikelnummer
120098333
Hersteller Artikelnummer
290782
Hersteller Typ
290782
Hersteller Artikel Nr.:
290782
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.012 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


