HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 50 9,5x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290784
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091477
Sonepar Artikelnummer
120098334
Hersteller Artikelnummer
290784
Hersteller Typ
290784
Hersteller Artikel Nr.:
290784
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


