HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 70 11,5x25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290786
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091484
Sonepar Artikelnummer
120098335
Hersteller Artikelnummer
290786
Hersteller Typ
290786
Hersteller Artikel Nr.:
290786
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


