HAUPA - Quetschkabelschuh Stift 95 12,5x25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290788
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091491
Sonepar Artikelnummer
120098336
Hersteller Artikelnummer
290788
Hersteller Typ
290788
Hersteller Artikel Nr.:
290788
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg
Werkstoff: 99,9% Elektrolyt-Kupfer Oberfläche: verzinnt Stiftform


