HAUPA - Quetschkabelschuhe 0,5 - 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217076
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923178727
Sonepar Artikelnummer
121112921
Hersteller Artikelnummer
217076
Hersteller Typ
217076
Hersteller Artikel Nr.:
217076
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
0.065 kg


