HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 10 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260908
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173487
Sonepar Artikelnummer
121113145
Hersteller Artikelnummer
260908
Hersteller Typ
260908
Hersteller Artikel Nr.:
260908
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


