HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 10 M5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260902
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173449
Sonepar Artikelnummer
121113144
Hersteller Artikelnummer
260902
Hersteller Typ
260902
Hersteller Artikel Nr.:
260902
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


