HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 10 M6 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260904
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173456
Sonepar Artikelnummer
120518172
Hersteller Artikelnummer
260904
Hersteller Typ
260904
Hersteller Artikel Nr.:
260904
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


