HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 10 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260906
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173463
Sonepar Artikelnummer
120130376
Hersteller Artikelnummer
260906
Hersteller Typ
260906
Hersteller Artikel Nr.:
260906
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


