HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 120 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260974
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173852
Sonepar Artikelnummer
120518192
Hersteller Artikelnummer
260974
Hersteller Typ
260974
Hersteller Artikel Nr.:
260974
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.112 kg


