HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 120 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260972
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173845
Sonepar Artikelnummer
120518191
Hersteller Artikelnummer
260972
Hersteller Typ
260972
Hersteller Artikel Nr.:
260972
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.106 kg


