HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 150 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260980
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173883
Sonepar Artikelnummer
120518193
Hersteller Artikelnummer
260980
Hersteller Typ
260980
Hersteller Artikel Nr.:
260980
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.168 kg


