HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 150 M12 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260982
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173890
Sonepar Artikelnummer
121113161
Hersteller Artikelnummer
260982
Hersteller Typ
260982
Hersteller Artikel Nr.:
260982
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.168 kg


