HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 150 M16 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260984
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173906
Sonepar Artikelnummer
121113162
Hersteller Artikelnummer
260984
Hersteller Typ
260984
Hersteller Artikel Nr.:
260984
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.168 kg


