HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 16 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260918
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173548
Sonepar Artikelnummer
120518175
Hersteller Artikelnummer
260918
Hersteller Typ
260918
Hersteller Artikel Nr.:
260918
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


