HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 16 M12 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260920
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173555
Sonepar Artikelnummer
121113148
Hersteller Artikelnummer
260920
Hersteller Typ
260920
Hersteller Artikel Nr.:
260920
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


