HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 16 M5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260912
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173500
Sonepar Artikelnummer
121113147
Hersteller Artikelnummer
260912
Hersteller Typ
260912
Hersteller Artikel Nr.:
260912
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


