HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 16 M6 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260914
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173524
Sonepar Artikelnummer
120518173
Hersteller Artikelnummer
260914
Hersteller Typ
260914
Hersteller Artikel Nr.:
260914
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


