HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 16 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260916
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173531
Sonepar Artikelnummer
120518174
Hersteller Artikelnummer
260916
Hersteller Typ
260916
Hersteller Artikel Nr.:
260916
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


