HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 25 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260928
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173593
Sonepar Artikelnummer
120518178
Hersteller Artikelnummer
260928
Hersteller Typ
260928
Hersteller Artikel Nr.:
260928
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


