HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 25 M16 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260932
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173623
Sonepar Artikelnummer
120518179
Hersteller Artikelnummer
260932
Hersteller Typ
260932
Hersteller Artikel Nr.:
260932
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


