HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 25 M5 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260922
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173562
Sonepar Artikelnummer
121113149
Hersteller Artikelnummer
260922
Hersteller Typ
260922
Hersteller Artikel Nr.:
260922
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


