HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 25 M6 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260924
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173579
Sonepar Artikelnummer
120518176
Hersteller Artikelnummer
260924
Hersteller Typ
260924
Hersteller Artikel Nr.:
260924
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


