HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 25 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260926
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173586
Sonepar Artikelnummer
120518177
Hersteller Artikelnummer
260926
Hersteller Typ
260926
Hersteller Artikel Nr.:
260926
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
25 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


