HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 35 M12 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260940
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173685
Sonepar Artikelnummer
121113151
Hersteller Artikelnummer
260940
Hersteller Typ
260940
Hersteller Artikel Nr.:
260940
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


