HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 35 M16 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260942
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173692
Sonepar Artikelnummer
121113152
Hersteller Artikelnummer
260942
Hersteller Typ
260942
Hersteller Artikel Nr.:
260942
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


