HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 35 M6 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260934
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173630
Sonepar Artikelnummer
120518180
Hersteller Artikelnummer
260934
Hersteller Typ
260934
Hersteller Artikel Nr.:
260934
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


